CTバフクリーナー

CTバフクリーナー - コンパクトツール

エアーバフクリーナー

付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※0.8MPa以下でご使用ください。
※高圧で使用すると各種部品の消耗が早くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79758396A3021
5,800
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする