Panasonic(パナソニック)
LED電球ローポールライト
地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm
仕様
地中埋込型、LED電球専用商品
材質
本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
質量(kg)
2.5
電圧(V)
100
保護等級
IP23
光源
LED電球、適合ランプ:LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
幅(Φmm)
100
ポール径(Φmm)
100
地上高さ(mm)
403
子品番
灯具:NNY22282、ポール:NNY28702K
内容量
1セット
注意
※ランプ別売(E17)
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79758378
XY2882K
¥52,400
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください