- 仕様
- 地中埋込型、LED電球専用商品
- 材質
- 本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
- 質量(kg)
- 2.5
- 電圧(V)
- 100
- 保護等級
- IP23
- 光源
- LED電球、適合ランプ:LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 幅(Φmm)
- 100
- ポール径(Φmm)
- 100
- 地上高さ(mm)
- 403
- 子品番
- 灯具:NNY22282、ポール:NNY28702K
- エコロジー商品
- 省エネ