曜日別特売

マルチホルダーキット

マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)マルチホルダーキット - TIGER(タイガー)

アメリカ製ナイロン・パラコードを使って、簡単にマルチホルダーが作れる、製作キットです。
作り方レシピと動画のQRコードがセットになっているため、初心者の方でも簡単に、パラコード・アクセサリーを作ることができます。
パラコードはアメリカ製、パーツは日本製にこだわってお作りしております。

材質パラコード:ナイロン100%耐荷重(kg)パラコード:250キット内容パラコード350cm×2本(各色1本)、バックルSサイズ×1個、コードロック×1個太さ(mm)パラコード:4内容量1セット
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79762228TKMK-01グリーン
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762237TKMK-02オレンジ
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762246TKMK-03パープル
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762255TKMK-04ピンク
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762264TKMS-01レッド
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762280TKMS-02ブルー
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762289TKMS-03イエロー
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762298TKMS-04ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする