曜日別特売

パラコード

パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)パラコード - TIGER(タイガー)

パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。
もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。
テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。
パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。
ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。
最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。

付属品ジッパー付袋入り材質ナイロン100%長さ(m)5耐荷重(kg)250太さ(mm)4内容量1本
全25種類を絞り込む
25種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79761896C-101ブラック
709
699
769(税込)
当日出荷
お客様組立品
79761905C-201OD
709
699
769(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月13日
79761914C-410ネイビー
709
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761930C-501セフティオレンジ
709
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761939C-510ティールグリーン
709
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761948C-601ダークグレイ
709
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761957C-820タン
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761966C-900ネオングリーン
709
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761975C-901パープル
709
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79761984C-0101ホワイト
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762000C-1101レッド
709
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762009C-1657ブルー
709
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762018C-2207ブラウン
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762027C-2220ホットピンク
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762036C-2231ワインレッド
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762045C-2240イエロー
709
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762054C-2261サーモンピンク
709
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762070C-2271ライトグレー
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762079C-2272ダークグリーン
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762088C-4201コヨーテ
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762097C-2280cフラミンゴ
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762106C-2281cジェリービーンズ
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762115C-2284cグリーンティー
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762124C-2285cペパーミント
709
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79762140C-2287cピオニー
709
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする