東栄管機
生ゴミ盗番
フレーム付き鳥獣対策用のゴミネットです。軽くて丈夫なPVC製です。
用途
フレームは環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています
材質
フレーム:硬質ポリ塩化ビニル(再生材)、ネット:ポリエチレン
色
フレーム:黒、ネット:黄
質量(g)
1780
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
フレーム(mm)
高さ1000×幅700
目合い(mm)
4
内容量
1箱
注意
※カラス等によるごみ散乱の被害を軽減する物です。
※ネットはカラスの嘴で穴があく事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79762307
-
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった