ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ

ステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ - 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ - 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ - 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ - 八幡ねじステンレス 六角穴付ボルト 全ねじ - 八幡ねじ

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。

用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
注意
※材質はステンレスです。
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
797647663×31パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
284
312(税込)
翌々日出荷
返品不可
797647753×41パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
200
220(税込)
3日以内出荷
返品不可
797647843×51パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
176
194(税込)
翌々日出荷
返品不可
797648003×61パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
166
183(税込)
当日出荷
797648093×81パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
168
185(税込)
当日出荷
797648183×101パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
170
187(税込)
当日出荷
797648273×121パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
170
187(税込)
3日以内出荷
返品不可
797648363×141パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797648453×151パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
176
194(税込)
当日出荷
797648543×161パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797648703×181パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
797648793×201パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
797648883×221パック(6個)0.5M3六角:2.55.53
オープン
198
218(税込)
翌々日出荷
返品不可
797648974×41パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
236
260(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649064×51パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
208
229(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649154×61パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
192
211(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649244×81パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
190
209(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649404×101パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
190
209(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
797662456×51パック(4個)1M6六角:5106
オープン
364
400(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649494×121パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
194
213(税込)
当日出荷
797662546×321パック(4個)1M6六角:5106
オープン
350
385(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649584×141パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
202
222(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649674×151パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
202
222(税込)
当日出荷
797649764×161パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
204
224(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649854×181パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
210
231(税込)
翌々日出荷
返品不可
797649944×201パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
214
235(税込)
当日出荷
797650104×221パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
226
249(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650194×251パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
228
251(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650284×281パック(6個)0.7M4六角:374
オープン
244
268(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650375×51パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
274
301(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650465×61パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
208
229(税込)
翌々日出荷
返品不可
7976635812×221パック(2個)1.75M12六角:101812
オープン
466
513(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650555×81パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
194
213(税込)
当日出荷
7976636720×301パック(1個)2.5M20六角:173020
オープン
1,262
1,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650645×101パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
174
191(税込)
当日出荷
797650805×121パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
174
191(税込)
当日出荷
797650895×141パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
184
202(税込)
翌々日出荷
返品不可
797650985×151パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
182
200(税込)
当日出荷
797651075×161パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
797651165×181パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
178
196(税込)
翌々日出荷
返品不可
797651255×201パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
186
205(税込)
当日出荷
797651345×221パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
222
244(税込)
翌々日出荷
返品不可
797651505×251パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
200
220(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
797651595×281パック(4個)0.8M5六角:48.55
オープン
248
273(税込)
翌々日出荷
返品不可
797651686×61パック(4個)1M6六角:5106
オープン
276
304(税込)
翌々日出荷
返品不可
797651776×81パック(4個)1M6六角:5106
オープン
228
251(税込)
翌々日出荷
返品不可
797651866×101パック(4個)1M6六角:5106
オープン
182
200(税込)
当日出荷
797651956×121パック(4個)1M6六角:5106
オープン
186
205(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
797652046×141パック(4個)1M6六角:5106
オープン
188
207(税込)
翌々日出荷
返品不可
797652206×151パック(4個)1M6六角:5106
オープン
190
209(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする