八幡ねじ
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別
全ねじ
材質
SCM435相当
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
バスケットに入れる
139
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79766376
3×3
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
204
¥
224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766385
3×4
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766394
3×5
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766410
3×6
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766419
3×8
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766428
3×10
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766437
3×12
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
154
¥
169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766446
3×14
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766455
3×15
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766464
3×16
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766480
3×18
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766489
3×20
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766498
3×22
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768957
5×28
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766507
4×4
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
192
¥
211
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766516
4×5
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766525
4×6
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766534
4×8
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766550
4×10
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766559
4×12
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766568
4×14
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766577
4×15
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766586
4×16
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766595
4×18
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766604
4×20
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769070
8×38
1パック(4個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766620
4×22
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766629
4×25
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
174
¥
191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766638
4×28
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
206
¥
227
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766647
5×5
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766656
5×6
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766665
5×8
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766674
5×10
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766690
5×12
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766699
5×14
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766708
5×15
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766717
5×16
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766726
5×18
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766735
5×20
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766744
5×22
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766760
5×25
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766769
6×6
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
204
¥
224
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766778
6×8
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766787
6×10
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766796
6×12
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766805
6×14
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766814
6×15
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766830
6×16
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766839
6×18
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79766848
6×20
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ