八幡ねじ
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別
半ねじ
材質
SCM435相当
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79768835
3×25
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768844
3×30
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768860
3×35
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768869
3×40
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768878
3×45
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768887
3×50
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768896
4×30
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768905
4×35
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768930
4×40
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768939
4×45
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768948
4×50
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768966
5×30
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768975
5×32
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768984
5×35
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769000
5×40
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769009
5×45
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769018
5×50
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769027
6×35
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
186
¥
205
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769036
6×40
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
196
¥
216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769045
6×45
1パック(4個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
202
¥
222
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769054
6×50
1パック(2個)
1
M6
六角:5
10
6
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769079
8×40
1パック(4個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769088
8×45
1パック(4個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
242
¥
266
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769097
8×50
1パック(2個)
1.25
M8
六角:6
13
8
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769106
10×45
1パック(2個)
1.5
M10
六角:8
16
10
オープン
¥
220
¥
242
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79769115
10×50
1パック(2個)
1.5
M10
六角:8
16
10
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768914
4×36
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください