八幡ねじ
六角穴付ボルト 全ねじ 三価クロメート
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途
設備など一般的な取付けに使用。
六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別
全ねじ
材質
SCM435相当
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
注意
※表面処理は三価クロメートです。
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び
二面幅(mm)
頭部径(Φmm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79769124
3×4
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767749
3×5
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767758
3×6
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767767
3×8
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
154
¥
169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767776
3×10
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
152
¥
167
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767785
3×12
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
154
¥
169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767794
3×14
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767810
3×15
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767819
3×16
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767828
3×18
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767837
3×20
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767846
3×22
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768607
3×25
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768616
3×30
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768625
3×35
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768634
3×40
1パック(6個)
0.5
M3
六角:2.5
5.5
3
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767855
4×5
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767864
4×6
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767880
4×8
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767889
4×10
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767898
4×12
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767907
4×14
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767916
4×15
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767925
4×16
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
166
¥
183
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767934
4×18
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767950
4×20
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767959
4×22
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
172
¥
189
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767968
4×25
1パック(6個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
176
¥
194
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768650
4×30
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
222
¥
244
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768659
4×35
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768668
4×40
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
250
¥
275
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768677
4×45
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768686
4×50
1パック(4個)
0.7
M4
六角:3
7
4
オープン
¥
304
¥
334
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767977
5×5
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
188
¥
207
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767986
5×6
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79767995
5×8
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
154
¥
169
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768004
5×10
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
156
¥
172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768020
5×12
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768029
5×14
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
158
¥
174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768038
5×15
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768047
5×16
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
162
¥
178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768056
5×18
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768065
5×20
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768074
5×22
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
168
¥
185
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768090
5×25
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768695
5×30
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
184
¥
202
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768704
5×35
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
262
¥
288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768720
5×40
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
302
¥
332
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768729
5×45
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79768738
5×50
1パック(4個)
0.8
M5
六角:4
8.5
5
オープン
¥
414
¥
455
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ