U-TOOLS (埼玉精機)
電動ベルトサンダー 330mm
コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
用途
一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能
質量(kg)
1
電圧(V)
12
ベルト長さ(mm)
330
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
ベルト寸法(mm)
10・12×330(アームA)
バッテリー容量(mAh)
2000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79775580
UEBS10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください