曜日別特売

グランドブラシP

グランドブラシP - CONDOR(山崎産業)

約1520mm幅のブラシで運動場やテニスコートなどを効率よく整備できます。
森林保護の観点から天然木の原料削減に努めるため甲の素材をPPへ変更しました。
毛は天然シダを使用しています。

用途運動場やテニスコートなどの整備に材質ハンドル:天然木、甲:PP、ステー:スチールクロメートメッキ、毛:シダ長さ(mm)毛:150幅(mm)1520全長(mm)1540質量(g)3600奥行(mm)45内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803756BR911-000U-MB
19,000
15,500
17,050(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする