曜日別特売

M-951 フルフェイス

M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)M-951 フルフェイス - マルシン(マルシン工業)
(1件のレビュー)

ワンランク大きいサイズで余裕のある被り心地を実現。
厚みのあるライナーにより高い安全性を確保。ワンタッチで着脱可能なシールドはホルダーレスで風切り音を軽減。
操作性の良いベンチレーションは素早く湿気や熱を排出し内部をクリーンに保ちます。内装着脱式でお手入れも簡単です。
全排気量対応
内装着脱式 洗濯可
ラチェット式バックル採用
ヘルメットホルダー用Dリング付き
ノーズガード付属
インカム対応※
メガネ対応※
補修部品:シールド(クリア(標準)/スモーク)・シールドベース・チークセット・クラウンパット・チーク&クラウンセット
※スリットを設けていないため、形状次第で合わない場合もあります。

材質帽体:ABSホワイトサイズXL-XXL(62-63cm)質量(g)帽:約1590規格SG、PSCマーク取得内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798093569511
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: バイクの運転時
サービス業

このヘルメットは、本当に頭の大きい人にとってこの上ない商品です。また、価格面でも財布に優しいので、これまでどうもしっくりこなかった頭の大きい方々にぜひ試してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする