曜日別特売

MS-340 パイロットジェット

MS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシンMS-340 パイロットジェット - マルシン
(1件のレビュー)

戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット
丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、
ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
内装着脱式洗濯可
耳覆い着脱式
あご紐ワンタッチバックル採用
メガネ対応
スクーターのメットインに収納可能

材質帽体:ABS質量(g)帽:1180程度規格SG、PSCマーク取得内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798092954341509マットグレーM(57-58cm)
11,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
798093044341609マットグレーL(59-60cm)
11,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
798093204341709マットカーキM(57-58cm)
11,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
798093294341809マットカーキL(59-60cm)
11,880
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 二輪車運転時の頭部保護用
卸売・小売業

通気口のある、適価の品を探して、この品になりました。
品物の到着も早く、安全に二輪車運転時の頭部保護が出来ました。
ムレ防止に通気口があるので、適度に快適です。
雨天時は使用しないので、問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする