トルネ
おしぼりセット ぞう
お弁当、アウトドア、レジャー、ピクニック、遠足などで大活躍
材質
フタ:ポリプロピレン、ケース:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン・ABS樹脂、おしぼり:綿100%
高さ(mm)
ケース:60
質量(g)
57
縦(mm)
ケース:60、おしぼり:200
横(mm)
ケース:107、おしぼり:299
内容量
1個
注意
0.47
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804955
P-3600
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください