ストロー付きタンブラー3

ストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーターストロー付きタンブラー3 - スケーター

手軽に使えるフタ付きストロータンブラーの3個セット。かわいいデザインがそれぞれ違って楽しい。フタ付きなのでホコリなども気になりません。普段使いやホームパーティ、アウトドアやドライブ、デスクワークなどシーンに合わせて使えます。ストローの取り替え時期にはサイズをご確認の上、直径6mmの市販のストーローと交換できます。

材質フタ・本体・ストロー:ポリプロピレン容量(mL)320高さ(mm)106質量(g)96縦(mm)90横(mm)90耐熱温度(℃)フタ・本体140、ストロー90耐冷温度(℃)-20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805384SIH3STスプラトゥーン3
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
79805400SIH3STスーパーマリオ23
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
79805409SIH3STピカチュウF23
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする