曜日別特売

置き勉ファイルボックスA4/ホワイト

置き勉ファイルボックスA4/ホワイト - ナカバヤシ

お名前シールが貼ってあり、直ぐに使える!

用途
割れ軽減の為、耐衝撃ポリプロピレンを使用しています。(物性値で透明PPの約1.325倍の
耐衝撃強度)
小学校低中学年向けの置き勉用保管ボックスとして最適。
2018年9月6日、文科省が『児童生徒の携行品に係る配慮について』として、いわゆる置き勉と
いった配慮を講じる様、各教育委員会等に連絡しています。
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
材質耐衝撃ポリプロピレンホワイトサイズA4本体質量(g)約295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×330×242内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805716FBS-E04W
650
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする