曜日別特売

クローゼットスラックスハンガー

クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業クローゼットスラックスハンガー - 平安伸銅工業

クローゼットの奥行におさまる奥行55cmのスラックスハンガーです。省スペースでもスラックスやボトムスが20着おさまります。ハンドル、キャスター付で出し入れスムーズ。

材質パイプ類・ハンガー:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、キャスター:ポリプロピレン樹脂、鉄樹脂部品:ポリプロピレン樹脂、ねじ類:鉄・メッキ幅(mm)430高さ(mm)700奥行(mm)550耐荷重(kg)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79805427BHS-3
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする