曜日別特売

スマート充電BOX

スマート充電BOX - 宮成製作所スマート充電BOX - 宮成製作所スマート充電BOX - 宮成製作所スマート充電BOX - 宮成製作所

各種端末を最大10台まで収納可能な充電保管庫。
端末のバッテリー状態を常に一定管理。バッテリー残量にあわせて充電速度を自動で調整、充電完了後の過放電・過充電もしっかり防ぎます。
USB Type-Cによるスマート充電で端末を効率的に、安全に充電。
スマートフォン・タブレット・ノートPC(~14インチ)に対応。
鍵付の扉で紛失や盗難を防ぎ、端末を安全に保管。
別途Type-C-Lightning変換コネクタをご用意いただければ、Lightning Cableにも対応可能。

仕様●保管端末台数:最大10台●収納可能インチ(ノートPC):最大14インチセット内容本体×1、充電ユニット×1、電源コード×1、USB Type-Cケーブル(50cm)×10、シリンダー錠(前面・背面用共通)×2寸法(mm)500×450×400質量(kg)13.3電源100V-240V 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4月1日より値下げいたしました。
注意
※USB Type-C PD規格20V3A(MAX)までの電力値を要求する充電端末に対応します。
※充電電圧仕様が5V/9V/12V/15V/20Vの充電端末に対応します。
※端末メーカーによっては製品専用の特殊なACアダプター・電源コードでしか充電できない端末があります。その場合は当ユニットでは充電できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79811456H000002457
オープン
167,000
183,700(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする