マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
パルスコントロールLSI評価用ピッチ変換ボード(PCD2112A)
パルスコントロールLSI「PCD2112A」の評価用基板。本評価ボードではIC評価をするためにQFP 48pin全てのピンをDIP 2.54mm ピッチへ変換しています。
仕様
基準クロック:標準9.8304 MHz (Max. 20 MHz)、実装LSI:PCD2112A
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
0 ~ +50
電圧(V)
DC3.3±0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×42×11.6
インターフェース
CPU:4線式シリアル
保存温度範囲(℃)
-20~+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
制御軸数
1
使用周囲湿度(%RH)
80%RH 以下(結露なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822017
PCD2112A-QD
オープン
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください