サンワダイレクト
マルチホルダー_デスク下取付け用
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
ヘッドホンやリュックなど色々なモノがかけられます。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装
付属品
タッピングボルト×2(4×16mm)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×91×48
形態
組立出荷
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822936
100-UDS001
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください