スタンド_スピーカー用_据置き

スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト スタンド_スピーカー用_据置き サンワダイレクト

スピーカーの高さ、角度を変える事で音を耳に届きやすくし、モニタリング環境を改善します
スピーカーの位置を上げることでスペースを広く使うことができます。
金属製のスピーカースタンドは、音の振動を吸収してくれるためクリアな音になります。
ケーブルホルダー付きで綺麗な配線が可能です。
側面には落下防止のガイドバー付きです。
机にしっかり止めることができるクランプ式です。
台座タイプで、置くだけの簡単です。
設置机には滑り止め付きでしっかり固定できます。

付属品ケーブルクランプ×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、シリコン、プラスチック 使用工具プラスドライバー, 手袋 組立時間20分 支柱径(Φmm)32、38(ノックダウン組立式支柱) 傾斜角度(°)チルト:-15~+15/パン:180 高さ調整範囲(mm)205~290(無段階) 総耐荷重(kg)5 収納寸法・幅(mm)約90(ガードバー:95~150) 収納寸法・奥行(mm)140 六角レンチ(mm)3 組立人数1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79822918 100-SPSTN04
オープン
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする