サンワダイレクト
フック_デスク下取付け用
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム
使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。
クランプ部t2.3mm
粉体塗装
付属品
タッピングボルト×2(4×15mm)
材質
スチール(粉体塗装)
形態
組立出荷
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822970
100-UDS004
37
40×35×77
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822979
100-UDS005
55
30×81×72
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79822988
100-UDS006
71
40×76×121
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください