サンワダイレクト
丸台_空気清浄機用_薄い木目
キャスター付なので掃除の時のちょっとした移動に最適です。
ベット下の収納物にの補助にも大変便利です。
お部屋の雰囲気に合う木目柄です。
小回りの利く360度キャスター採用しています。
材質
木製(MDF)+PVC貼り
幅(mm)
250
高さ(mm)
35(キャスター部分含む)
奥行(mm)
250
キャスター
あり
形態
組立出荷
総耐荷重(kg)
20
アジャスター
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79822534
100-H002LMS
薄い木目
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79822550
100-H002MS
木目
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください