携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー - スタンダード携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー - スタンダード携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー - スタンダード
付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1W変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79824817VXD30(82CH増波モデル)
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Standard VXD30 Demo Movie Noise Reduction
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする