曜日別特売
VXD30(82CH増波モデル) 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード 79824817

本体

VXD30(82CH増波モデル) 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード 79824817
VXD30(82CH増波モデル) 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード 79824817
VXD30(82CH増波モデル) 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード 79824817

携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79824817
品番
VXD30(82CH増波モデル)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
付属品
アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き
質量(g)
260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む
使用温度範囲(℃)
-20~+60
電源電圧
DC7.4V±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×56×31(※アンテナ、突起部除く)
チャンネル数
デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ
周波数帯域(MHz)
351
送信出力
5W/2.5W/1W
バッテリー容量(mAh)
2100
変調方式
4値FSK
低周波出力
700mW以上(10%歪時)

商品説明動画

Standard VXD30 Demo Movie Noise Reduction

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする