曜日別特売

モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド

モニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド - エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド - エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド - エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド - エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド - エレコムモニター台 机上台 高さ3段階調整 ~32インチ 耐荷重20kg 引き出し付 パソコン台 卓上 モニタースタンド - エレコム

モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。

用途
A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。
モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。
取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。
32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg
工具不要の簡単組み立て仕様です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4材質プラスチック、チップボード質量(kg)約2ブラック耐荷重(kg)約20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×300×130(最大時) ※高さは約100、約70でも調整可能。対応インチサイズ~32インチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819095PCA-DPSP4830BK
7,070
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする