エレコム
ディスプレイボード モニター上 小物置き台 1脚 軽量タイプ 幅18cm×奥行12.7cm 耐荷重6kg テレビ上ラック
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができる軽量タイプのディスプレイボードです。
用途
液晶ディスプレイの上に取り付けられる、軽量タイプのディスプレイボードです。
液晶ディスプレイの上を有効に利用して、机に置いていたちょっとした小物やよく使う物を置くことができるので、作業スペースが広がります。
液晶ディスプレイの縁に引っ掛けて、アームの角度を調整するだけの簡単取り付け。取り外しも簡単です。
厚みが約18mm~約85mmの液晶ディスプレイに対応します。
ボード端に縁が付いているので、転がりやすいボールペンなどの落下防止にもなります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
本体×1
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約110
耐荷重(kg)
約6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×127×43~約118
適合厚さ(mm)
【設置可能モニター】約18~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79819138
PCA-DPTP1812BK
¥
1,790
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください