曜日別特売

デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付

デスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 - エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 - エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 - エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 - エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 - エレコムデスクエクステンダー デスク 拡張 天板約30.4×22.7cm クランプ固定 トレイタイプ 滑り止めクッション付 - エレコム

スペースを広げて作業効率を向上!物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能。滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。

用途
物が多かったり狭かったりするデスクにスペースを広げることができるデスク拡張トレイです。
デスクを広く使えるので作業効率が向上します。
クランプを締めるだけで簡単に取り付け可能です。
※取り付け可能な天板の厚みは約18mm~約50mmです。
滑り止めクッション付きで、安定して物を置くことができます。 ※耐荷重:15kg
滑り止めクッションを固定する両面シールを付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容トレイ×1、滑り止めクッション×1、クランプ取付パーツA×1、クランプ取付パーツB×1、クランプ×1、両面シール×4、ナット(M6)×2、ネジ(M6×12)×4、六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール質量(kg)約1.6ブラック耐荷重(kg)約15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×292×117適合厚さ(mm)【設置可能天板】約18~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79819104PCA-DPST3029BK
5,420
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする