曜日別特売

パッキン一体型保存容器

パッキン一体型保存容器 - スケーターパッキン一体型保存容器 - スケーターパッキン一体型保存容器 - スケーターパッキン一体型保存容器 - スケーター

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。フタとパッキンが一体型で、パッキンを取り外し不要で洗いやすいお弁当箱です。ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。食洗機使用可能。エアーバルブ付きで、フタをしたまま電子レンジOKです。

材質フタ・本体・仕切:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、エアーバルブ:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤形状角形容量(mL)450高さ(mm)59質量(g)105縦(mm)102横(mm)140耐熱温度(℃)140デザインミッフィーモノトーン電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79825718PAS5AG
1,250
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする