CONDOR(山崎産業)
傘しずく取りNHD用カバー
傘しずく取りNHD用の未使用時保管用カバー。
上部はメッシュになっており通気性を確保しています。
材質
ポリエステル
幅(mm)
350
色
ブラック
質量(g)
350
奥行(mm)
940
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825535
YA-88L-OP5
¥
6,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください