滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ

滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ - Ruedamann滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ - Ruedamann滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ - Ruedamann滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ - Ruedamann滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ - Ruedamann滑り止めエメリーフィルム付き 折りたたみ式アルミスロープ - Ruedamann

本アルミラダー軽量で長持ちできるアルミにより作られ。ヒンジと溶接プレートは特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。特別な両端延長プレートデザインで、地面にくっつき、安全性が高い。サイドパネルは使用中に保護の役割を果たす。折り畳みサイズ:長91.5*幅25*高12cm、収納時のスペースを節約し、外出時の持ち運びも簡単。表面にエメリー膜付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。裏面にも厚い滑り止めパッドあり、使用時の安全性を確保、且つ使用中のノイズを減らすことができる。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)1800質量(kg)約5.9ブラック全幅(mm)250耐荷重(kg)200内幅(mm)215使用高さ(mm)(推薦)520以下内容量1本
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79826506AR20BFW-180CM
12,999
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする