曜日別特売

折りたたみ式アルミラダーレール

折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann折りたたみ式アルミラダーレール - Ruedamann

折り畳み式の設計、収納性が優れる、且つ省スペースです。便利なナイロン取っ手、持ち運びに便利、金属ハンドルより握り心地良いスアルミスロープです。延長ヘッドプレートにより、接触面積がひろくて、安全性が高いです。製品裏面に滑り止めパッド付き、使用時の安全性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。表面に小穴付いて、滑り止め効果を増加します。雨の日でも、雨水が溜まらなくて安全に室外に使用可能です。赤いバンドがあり、使用中アルミラダーレールをしっかり固定できるアルミラダーです。

用途軽トラなどへの積み込み作業に材質アルミニウム全長(mm)2150質量(kg)約7.8シルバー高さ(mm)50全幅(mm)280耐荷重(kg)340使用高さ(mm)(推薦)650以下内容量1本
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79826488AR07H
16,999
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする