曜日別特売

アルミ折り畳みスロープ

アルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamannアルミ折り畳みスロープ - Ruedamann

材質は軽量化アルミニウム合金で、軽量で高強度。ヒンジと溶接部は特殊工法により、何回折り畳み、展開しても故障なしで、もっと長持ち。また、アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安全です。表面の凸型デザインで、滑り止め性能抜群で美観であるラダーレール。平の端部により、オートバイクなどを楽にトラックに移動できる。ヘッド部のフック状の爪により、トラックにしっかり固定でき、爪により引っかかって、滑らなくて、もっと安全安定バイクラダー。2本セットで、四輪車にも使用できて、適用範囲はより広い。

用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1825耐荷重(kg)250内容量1本
注意
※そのほかの用途で使用しないでください。
※最大耐荷重を超えないようにご注意ください。
※強い衝撃を与えたりしないでください。
※アルミ製で弾力性が強いため、わずかな凹みは正常であり、使用に影響はありません。
※最大使用高さを超えないでください。
※製品に分解したり、修理・改造をしないでください。
※本製品を使用する時に、載せる設備のエンジンが停止している状況でご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245051HR800S-Rアルミ約7
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79826497HR800S-Sアルミニウム約7.72
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする