鈴木金属
サイクルスタンド アンカー不要 日本製
普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。
タイヤ幅58ミリまで収納できます。
約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質
スチール
高さ(mm)
【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395
間隔(mm)
(高低幅)325
内容量
1台
注意
※本製品はスタンドのみです。
※アンカーボルトを使用してのコンクリート地への固定はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
組立寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79825368
-
7
2台用
590×530×665
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
79825377
‐
10
3台用
1000×485×735
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません