オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用

オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 - 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 - 日東工器

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。
100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。
・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。
・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。
・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。
・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。

ゴールドストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下内容量1個
注意
※空丁番のみでのご使用はしないで下さい。
※表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。
※木製ドア、 枠にご使用の際、取付部分の材質は、ラワン以上の堅木をご使用ください。
※付属の取付専用のタッピンネジは、長さが25mmです。枠の厚さは、25mm以上にしてください。
※戸先のチリは、必ず5mm以上お取りください。
※183°以上開かないように、戸当りを必ず設けてください。戸当りは、戸先側が当る様設置してください。
※手で無理にドアを閉じないでください。
※丁番の羽根を曲げたり、風の強い場所でのご使用はおださい。
※丁番型PCシリーズは、浴室・サウナ室など高温・多湿の場所でのご使用はお避けください。。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831169110R-G
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする