曜日別特売

草刈メガネ

草刈メガネ - たくみ草刈メガネ - たくみ草刈メガネ - たくみ草刈メガネ - たくみ草刈メガネ - たくみ
(1件のレビュー)

テンプル長さは調整可能です。
丈夫なポリカーボネイト製です。
曇り止め加工で視野良好です。

用途草刈作業時に。仕様ツル調整可能、防曇加工ありトラスコ品番269-0636材質レンズ・フレーム:ポリカーボネイトテンプルカラー:黒レンズ色透明フレーム色レンズ厚さ(mm)2内容量1個
注意
※草刈作業時の飛来物から眼を保護するための製品ですが、100%の安全を保証するものではありませんので使用時は十分に注意をして安全作業に努めてください。
※熱現場、溶接作業、有害光線の発生する場所では絶対に使用しないでください。
※レーザー光から眼を保護するメガネではありません。
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で、使用、保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798578844135
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: グラインダー研削
有限会社 田辺鈑金

グラインダー研削の時に別の保護メガネを使用していましたが、メガネの隙間から鉄粉が入って眼に突き刺さる事が多々有りました。草刈りメガネは形状が良く、隙間が少なく鉄粉が目に突き刺さる事が無くなり、曇り止めも施されていて良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする