曜日別特売

吸塵用延長ホース3M

吸塵用延長ホース3M - ミヤナガ

集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。

用途集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。トラスコ品番567-2285内径(Φmm)【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26外径(Φmm)【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859135VEH300
7,130
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする