FUJI STAR(三共理化学)
HGAD-Hグランドスーパーディスクハード(穴なし)-125
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
強化砥粒を使用しロングライフです。
クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
色
灰
外径(Φmm)
125
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870308
HGAD-H125-120
(#)120
125
332-0802
¥
11,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870317
HGAD-H125-320
(#)320
125
332-0833
¥
11,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください