磁器タイル用ダイヤコアビット

磁器タイル用ダイヤコアビット - ハウスビーエム

高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化

用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79868104DCB-5
3,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする