空転式トルクレンチ(プリセット型)

空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera空転式トルクレンチ(プリセット型) - Wera

設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。
トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。
左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。
差込角6.35mmのソケットと使用できます。
設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。
クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。
見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。
振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。

用途検査、締め付け用。材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼全長(mm)244差込角(mm)6.35頭部幅(mm)31.6トルク調整範囲(N・m)2-12最小目盛(N・m)0.1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798569743439711丁606-9094
57,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
798569903439731丁606-9098
58,300
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
798745173439721セット606-9095
66,700
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
798745263439741セット606-9097
75,100
71,980
79,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする