自転車メンテナンスセット3A

自転車メンテナンスセット3A - Wera自転車メンテナンスセット3A - Wera自転車メンテナンスセット3A - Wera自転車メンテナンスセット3A - Wera自転車メンテナンスセット3A - Wera自転車メンテナンスセット3A - Wera

チェーンカッターも付属する自転車メンテンナス専用の工具セットです。
非常にコンパクトで持ち運びに便利です。
良く使う工具を携帯できる小さなソフトポーチ付きです。
ソフトポーチはコンパクトでポケットに収納しやすいです。
ソフトポーチ背面には、小型のCO2ボンベを収納できるゴムバンド付きです。
チェーン交換時に役立つチェーンフッカー付きです。
シングルスピード用チェーン(1/8)と6-12速用チェーンに対応するチェーンカッター付きです。
6.35mmのビットが装着できるタイヤレバー付きです。

用途
自転車乗車時携帯用。
メンテナンス用。
付属品収納ポーチ(9481)×1個、モバイルソフトポーチ(9480)×1個トラスコ品番606-9093セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、エクステンション(100mm)アダプター(3899/4/1)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5、6、8、9、10、13、15)×1個、プラスビット([[+]]1、[[+]]2)×1本、トルクスビット(TX10、15、20、25、27、30)×1本、マイナスビット(4、4.5)×1本、六角ビット(2、2.5、3、4、5、6、8)×1本、ボール六角ビット(2.5、3、4、5、6)×1本、タイヤレバー(9502)×1本、タイヤレバー(9503)×1本、チェーンカッター(9513)×1個、チェーンフッカー(9512)×1個材質特殊合金鋼、プラスチック品名自転車セット3A差込角(mm)6.35入数(個)38適合チェーン1/8インチチェーン内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798745084183
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする