サンプラテック
PPディスカップ 2L (1箱入)
バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。
耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途
染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。
トラスコ品番
557-5010
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
197
全高(mm)
197
口内径(Φmm)
142
底径(Φmm)
外径118
目盛間隔(mL)
500
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874018
01840C
¥22,200
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください