インダストリーコーワ
空缶無地
塗料の小分けに使用します。
材質
ブリキ
色
シルバー
内容量
1個
注意
※塗料用以外に使用しないでください。
※「水」などを入れた場合さび(漏れる)る恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859309
11078
806-6304
122
165
1L角口径40mm
65
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
79859318
11096
806-6146
238
350
4L角口径40mm
238
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください