曜日別特売

FPV ジンバルカメラ

FPV ジンバルカメラ - DJI

DJI FPVドローンでジンバルカメラを使用すると、最大4K/60fpsの動画を撮影でき、RockSteady EIS技術や4倍スローモーションを利用できます。

トラスコ品番338-5275適合機種DJI FPV幅(mm)45ブラック高さ(mm)80品名DJI FPV奥行(mm)78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858180904065
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする