ビデオ/映画用 ヘビー三脚

ビデオ/映画用 ヘビー三脚 - Manfrotto

50kgもの大きな耐荷重をもつビデオ用三脚

用途
大型・大重量の撮影機材に最適
仕様
●ハーフボール:付属●ミッドスプレダー付属
材質
アルミニウム
質量(kg)
7.4
段数
脚:2
耐荷重(kg)
50
寸法(cm)
縮長:99
ボール径(Φmm)
100
最高高さ(cm)
148
内容量
1個
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:100mm径ハーフボール+3/8”ネジ)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73525229528XB
¥103,300
¥82,980
¥91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする