FUJI STAR(三共理化学)
HRAD-HRハイピッチディスク(穴なし)-125
目詰まりが少なく、ロングライフです。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。
用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
色
灰
外径(Φmm)
125
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870430
HRAD125-600
(#)600
125
332-2313
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870439
HRAD125-800
(#)800
125
332-0840
¥
5,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください