曜日別特売

HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110

HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110 - FUJI STAR(三共理化学)HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110 - FUJI STAR(三共理化学)HRAS-HRハイピッチシート(穴なし)-75X110 - FUJI STAR(三共理化学)

目詰まりが少なく、ロングライフです。
マジック式のため、番手の取替えがワンタッチです。

用途
自動車補修研磨作業。
金属焼き付け塗装研磨作業。
FRP研磨作業。
木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
材質基材:紙(Cw)、砥粒:AA最高使用回転数(min-1[r.p.m])アルミナ内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870229HRAS75X110-120(#)120アルミナ332-0799
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870238HRAS75X110-150(#)150アルミナ332-0829
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870247HRAS75X110-180(#)180アルミナ332-0814
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870256HRAS75X110-240(#)240アルミナ332-0800
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870265HRAS75X110-320(#)320アルミナ332-0837
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870274HRAS75X110-400(#)400アルミナ332-0831
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870290HRAS75X110-600(#)600アルミナ332-0789
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
79870299HRAS75X110-800(#)800アルミナ332-0817
6,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする