ヤナセ(柳瀬)
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径25m
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
材質
軸:スチール
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
羽根枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871349
JF25256120
404-9951
(#)120
約36
¥5,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
79871358
JF2525660
404-9969
(#)60
約27
¥5,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
79871367
JF2525680
404-9977
(#)80
約34
¥5,400
¥
2,998
¥3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください