WATERS
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目
ユニファイねじ用のプラグゲージです。
片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途
ねじの精度検査用。
仕様
ゲージ方式:ANSI B1.2
トラスコ品番
250-1741
材質
OHNS(JIS SKS3 相当)
ピッチ(mm)
28
等級
2B
呼び寸法(mm)
NO.12
ゲージ
通り/止まり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79838379
WP12-28UNF2B
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください